JET PLUS ボトル 550ml

JET PLUS ボトル 550ml - ELITE(サイクル)JET PLUS ボトル 550ml - ELITE(サイクル)

スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性のボトルJETに飲み口を保護可能なキャップがついたJET PLUSが登場です。特殊な添加剤を使用した革新的プラスチック素材で製造されており、分解を担う微生物がプラスチックの結合したポリマーを破壊し、ボトルの分解を大幅に短縮します。通常のボトルでは分解に100~1000年を要しますが、JETでは3か月~5年程度で分解します。
JETにはFLYにも搭載されている革新的なELITEキャップが搭載されています。人間工学に基づいたデザインが特徴で生分解性を備えます。ソフトで無味無臭のプッシュノズル採用でドリンクの流れがスムーズで、レース中でも容易に開閉が可能です。

容量(mL)550直径(Φmm)74材質生分解性プラスチック内容量1本
注意
※充填ドリンクの最大温度40℃まで
※BPAフリー
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764280751022660001クリア
1,155
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
764280841022660002ブラック
1,155
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする