曜日別特売

JET ボトル 950ml

JET ボトル 950ml - ELITE(サイクル)

スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性の新型ボトルがJETです。スタイリッシュで洗練されたプロファイルとデザインを備える新しいボトルは、プラスチック分解技術で製造されています。無臭の新型ノズルは、旧製品に比べ流量がアップ。ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。

ブラック/グレー容量(mL)950寸法(Φmm)74材質生分解性プラスチック内容量1本
注意
※充填ドリンクの最大温度40℃まで
※BPAフリー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764282151008360002
1,309
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする