曜日別特売

SL45 DB WO(F+R)センターロック シマノ TEAM

SL45 DB WO(F+R)センターロック シマノ TEAM - DEDA ELEMENTISL45 DB WO(F+R)センターロック シマノ TEAM - DEDA ELEMENTI

45mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの25mmのワイドリム、ディスクブレーキ仕様という流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL45です。
リムテープ、ホイールバッグ付属。
究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。

仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12×100mm、R12×142mmブレーキセンターロック質量(g)1540リム幅(mm)25(H45)材質(ハブ)6061アルミニウムボディ内容量1セット
注意
※チューブレスレディーキットはご使用のタイヤメーカーから販売されているものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
前後区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76428477355360001リム:ハイモジュラスカーボン、スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、ブレーキ:センターロック、ハブ:6061アルミニウムボディ・Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12×100mm・R12×142mm前輪・後輪セット
236,545
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする