曜日別特売

SL62 DB WO(F+R) センターロック シマノ TEAM

SL62 DB WO(F+R) センターロック シマノ TEAM - DEDA ELEMENTISL62 DB WO(F+R) センターロック シマノ TEAM - DEDA ELEMENTI

62mmのディープリム、チューブレスレディーの26mmワイドリム、ディスクブレーキ仕様というトレンドの先端をひた走る軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL62DBです。
リムテープ、ホイールバッグ付属。
究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。

仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12x100mm、R12x142mmブレーキセンターロックTEAM質量(g)1690リム幅(mm)26(H62)材質(ハブ)6061アルミニウムボディ内容量1セット
注意
※チューブレスレディーキットはご使用のタイヤメーカーから販売されているものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764285291003590001リム:ハイモジュラスカーボン、スポーク:ステンレス、ハブ:6061アルミニウムボディ、Enduro セラミックベアリング
243,273
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする