曜日別特売

TRENTA2 DB WO(F+R)センターロック

TRENTA2 DB WO(F+R)センターロック - DEDA ELEMENTITRENTA2 DB WO(F+R)センターロック - DEDA ELEMENTITRENTA2 DB WO(F+R)センターロック - DEDA ELEMENTI

新しいTrenta2Rカーボンクリンチャーは、グラベル&アドベンチャーライドに最適化された特別な設計の軽量のグラベルホイールセットの1つです。Trenta2Rはワイドでタフな設計ながら、軽量性とパフォーマンスを兼ね備えており、様々なカテゴリーで垣根なく使用することができます。

仕様スルーアクスル:12×100mm(フロント)、12×142mm(リア)、チューブレステープ、バルブ、タイヤ互換:最小推奨サイズ28mm、クリンチャー/チューブレスレディー、リム:29mmワイドリム(インナーリム幅23mm)、32mmハイト、UDハイモジュラスカーボン&3Kコンビネーション、スポーク:24本(F/R)、エアロプロファイル、アルミニウム、セルフロックABSニップル、ハブ:17mmアクスル、高精度6061アルミニウムボディ付属品ロックリングブレーキAFSシマノ質量(g)1445ベアリングEnduroR Abec-5スチールベアリングニップル15mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764286691019220001
220,273
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする