オイルもれチェック

オイルもれチェック - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(2件のレビュー)

白い塗膜で簡単にオイルもれを発見できます。
液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能です。
外部塗布のため内部を汚しません。
検査後は水洗いで除去できます。

用途各種オイル配管の溶接部・接合部のオイルもれ発見に(ゴムホースも可)、各種オイルタンクの溶接部・接合部のオイルもれ発見に、車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイルもれ発見に使用温度範囲(℃)0~50容量(mL)150内容量1本(150mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374236659
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76374236
2024-05-14
用途: オイル漏れのチェック
郷田歯科医院医療・福祉・介護関連業

機器からのオイル漏れのチェックで使っています。まだ十分に使いこなせていないのでまたレビューします。

対象商品 : 76374236
2024-02-03
用途: 燃料配管のメンテナンスを行った際の漏れ確認
建設業・工事業

使用方法が細かく書かれており、それに従って作業を行うことで漏れ確認を確実に行うことが出来ます。
特に難しい作業というわけではありません。
ただ、この文字の大きさは老眼にはつらい^^;

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする