曜日別特売

天然木製 コンパクトベンチボックス ストッカー

天然木製 コンパクトベンチボックス ストッカー - 住まいスタイル天然木製 コンパクトベンチボックス ストッカー - 住まいスタイル天然木製 コンパクトベンチボックス ストッカー - 住まいスタイル天然木製 コンパクトベンチボックス ストッカー - 住まいスタイル天然木製 コンパクトベンチボックス ストッカー - 住まいスタイル天然木製 コンパクトベンチボックス ストッカー - 住まいスタイル天然木製 コンパクトベンチボックス ストッカー - 住まいスタイル天然木製 コンパクトベンチボックス ストッカー - 住まいスタイル
(1件のレビュー)

いつのまにか増えていくガーデン用品や掃除道具、
季節のアイテム等、収納する場所がなくて、
出しっぱなしでごちゃごちゃしてる…。
そんな悩みは、収納できるおしゃれなベンチが
解決します!
ベンチとしては小型ながら、収納力は抜群。
玄関や廊下などのちょっとしたスペースに
置くことができ、ポイポイ入れるだけで周囲が
片付きます。
天然木製で見た目の可愛さだけでなく、
機能面でも充実した、発売以来売れ続けている
ベストセラー商品になります。
ベンチチェスト ベンチボックス ガーデニング 木製

用途木製スツール:椅子 収納 倉庫 ウッドボックス 物置 庭 物入れ おしゃれ 小型 ナチュラル ガーデン 屋外 エクステリア ベンチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×約330×約405有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×約250×約280質量(kg)10材質天然木・PPシート仕上ステイン塗装組立時間2人で20分内容量1台
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76404153BB-W90ライトブラウン
22,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76404169BB-W90ホワイト
22,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76404169
2022-06-09
用途: 在庫整理
デザイン・クラシコサービス業

組み立てやすく、造りもしっかりしていました。
大きさも、選べて良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする