天然木製ベンチボックス ストッカー

天然木製ベンチボックス ストッカー - 住まいスタイル天然木製ベンチボックス ストッカー - 住まいスタイル天然木製ベンチボックス ストッカー - 住まいスタイル天然木製ベンチボックス ストッカー - 住まいスタイル天然木製ベンチボックス ストッカー - 住まいスタイル天然木製ベンチボックス ストッカー - 住まいスタイル天然木製ベンチボックス ストッカー - 住まいスタイル天然木製ベンチボックス ストッカー - 住まいスタイル

売れに売れてるボックスベンチのデザインは
そのままに、ポリタンクも収納できちゃう
大容量サイズが新登場!
カラーは、あたたかな質感が心地いい
ライトブラウンと、モダンで落ち着いた雰囲気の
ダークブラウンをご用意しました。
ベンチチェスト ベンチボックス ガーデニング 木製

用途ベンチ収納:ベンチストッカー 収納付きベンチ ウッドボックス 防災用品 防災用具 ガーデン ブラウン 茶色 灯油 掃除用具入れ質量(kg)13.4材質天然木・PPシート仕上ステイン塗装組立時間2人で20分内容量1個
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76404354BB-T86ダークブラウン約860×約435×約510約770×約360×約410
27,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76404336BB-T106ダークブラウン約1060×約435×約510約980×約360×約410
32,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76404363BB-T86ライトブラウン約860×約435×約510約770×約360×約410
27,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76404345BB-T106ライトブラウン約1060×約435×約510約980×約360×約410
32,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする