曜日別特売

天然木製 パーゴラ アーチ

天然木製 パーゴラ アーチ - 住まいスタイル天然木製 パーゴラ アーチ - 住まいスタイル天然木製 パーゴラ アーチ - 住まいスタイル天然木製 パーゴラ アーチ - 住まいスタイル天然木製 パーゴラ アーチ - 住まいスタイル天然木製 パーゴラ アーチ - 住まいスタイル天然木製 パーゴラ アーチ - 住まいスタイル天然木製 パーゴラ アーチ - 住まいスタイル
(1件のレビュー)

誰もが夢見る、バラやグリーンいっぱいのアーチを
目指して…♪
玄関やアプローチに置くだけで、見ごたえのある
お庭に変身!
大好きな草花をからませるのはもちろん、
キウイや葡萄など
ちょっとした果物の栽培に利用したり…。
想像しただけで胸が高鳴りますね。
天然木の味わいたっぷりの木目と、自然な風合いが
魅力のアーチです。
鉢台ベース付き。鉢台を重石にしてアーチを
安定させてください。
土のない地面でも、鉢を置くことでグリーン
いっぱいのシーンを演出できます。
藤棚 ブドウ棚 つる棚 高さ 2m 園芸 キット 木製 花 日除け

用途木製パーゴラ:ウッドパーゴラ 大型アーチ 英国庭園 簡単 設置 組み立て 庭 屋外 ガーデン 藤棚 ガーデニング トレリス 庭質量(kg)13材質天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で40分内容量1台
注意
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。
※ホームセンターで販売されている木材の保護塗料で塗り直しいただくなど、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76404379BP-R200ライトブラウン約1825×約400×約1955
32,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76404406BP-R200ホワイトパーゴラ/約1825×約400×約1955
32,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76404406
2022-08-17
用途: 薔薇を誘引します
その他業種

女性一人で説明書に従って組立しました
電動ドライバー使用しましたので 堅固に
しあがりました。今回ホワイトをオーダーしましたが 色に少しムラがあり ホワイトのオイルステインで可色を兼ねた防湿強化しました。オークは色塗りが無い分綺麗です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする