曜日別特売

ユニット縁台ベンチ hiyori(ひより) 連結3点セット

ユニット縁台ベンチ hiyori(ひより) 連結3点セット - 住まいスタイルユニット縁台ベンチ hiyori(ひより) 連結3点セット - 住まいスタイルユニット縁台ベンチ hiyori(ひより) 連結3点セット - 住まいスタイルユニット縁台ベンチ hiyori(ひより) 連結3点セット - 住まいスタイルユニット縁台ベンチ hiyori(ひより) 連結3点セット - 住まいスタイルユニット縁台ベンチ hiyori(ひより) 連結3点セット - 住まいスタイルユニット縁台ベンチ hiyori(ひより) 連結3点セット - 住まいスタイルユニット縁台ベンチ hiyori(ひより) 連結3点セット - 住まいスタイル

癒される場所、楽しむ場所、暖まる場所。自由な発想でアウトドアリビングを楽しんで。
天気がいいな、風が気持ちいいなと思った時、お庭にちょっとくつろぐ場所があるといいですよね。
デッキ縁台は、置くだけで、まるで室内の延長のように空間が広がり、癒しのスペースになる優れもの。
一人でのんびりコーヒーを飲んだり、家族や友人と団らんしたり、お庭で遊ぶお子さんやワンちゃんを見守っても。
洗濯かごやガーデン用品のちょい置き場や、洗ったまな板を乾かしたり、干し野菜を作ったりと、何かと便利な家事スペースにもなりますよ。
公園やショッピングモールのようなパブリックスペースや、室内用ベンチとしてもお使いいただけます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デッキ縁台(174)/約1740×約550×約400、デッキ縁台(87)/約870×約550×約400、ステップ/約650×約395×約160質量(kg)デッキ縁台(幅174)/14.2、デッキ縁台(幅87)/7.2、ステップ/3.8材質杉材天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で40分内容量1セット
注意
※汚れたら水拭きしていただけます。
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。ホームセンターで販売されている木材の保護塗料で塗り直しいただくなど、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
※ステイン塗料につきましては、衣料品等に色移りする場合がございます。乾拭きなどしてご利用ください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76404564DE-17455-3PSETダークブラウン
58,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76404573DE-17455-3PSETライトブラウン
58,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする