曜日別特売

天然木製プランター 15リットル hiyori(ひより)

天然木製プランター 15リットル hiyori(ひより) - 住まいスタイル天然木製プランター 15リットル hiyori(ひより) - 住まいスタイル天然木製プランター 15リットル hiyori(ひより) - 住まいスタイル天然木製プランター 15リットル hiyori(ひより) - 住まいスタイル天然木製プランター 15リットル hiyori(ひより) - 住まいスタイル天然木製プランター 15リットル hiyori(ひより) - 住まいスタイル天然木製プランター 15リットル hiyori(ひより) - 住まいスタイル天然木製プランター 15リットル hiyori(ひより) - 住まいスタイル

癒しの空間、はじめました。
「ユニット縁台ベンチ」シリーズと一緒に、
または単独でもお使いいただける、
おしゃれなプランターです。
お庭のあちこちに散乱した小さなプランターを
集めれば、すっきり上品な雰囲気になるだけでなく、
草花のお手入れもしやすくなります。
お揃いの縁台ベンチとセットで揃えれば、
作り付けのウッドデッキのような統一感。
ありそうでない、木目の美しい、ナチュラルな
木のプランターカバー。
置くだけでお庭のアクセントになって素敵ですよ。
四角 木製 25リットル 深型 正方形 茶色

用途木製ウッドデッキ:ベンチ 無垢材 ガーデンベンチ ウッドデッキ 縁側 diy キット 濡れ縁 ガーデニング ベランダ庭 屋外材質杉材天然木寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個/約360×約360×約360有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×約280×約320質量(kg)1個/4.4仕上ステイン塗装組立時間2人で20分内容量1セット(2個)
注意
※汚れたら水拭きしていただけます。
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。ホームセンターで販売されている木材の保護塗料で塗り直しいただくなど、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
※ステイン塗料につきましては、衣料品等に色移りする場合がございます。乾拭きなどしてご利用ください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76404896DEP-36-2Pダークブラウン
17,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76404905DEP-36-2Pライトブラウン
17,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする