曜日別特売

鉄製フェンス220cm ハイタイプ

鉄製フェンス220cm ハイタイプ - 住まいスタイル鉄製フェンス220cm ハイタイプ - 住まいスタイル鉄製フェンス220cm ハイタイプ - 住まいスタイル鉄製フェンス220cm ハイタイプ - 住まいスタイル鉄製フェンス220cm ハイタイプ - 住まいスタイル鉄製フェンス220cm ハイタイプ - 住まいスタイル鉄製フェンス220cm ハイタイプ - 住まいスタイル鉄製フェンス220cm ハイタイプ - 住まいスタイル

端正なデザインが美しい英国風のアイアンフェンス
エレガントな雰囲気のアイアンフェンスです。
瀟洒(しょうしゃ)な存在感があり、蔦をからませれば
まるで、ロマンチックな古城の庭!
オフシーズンでもお庭を華やかにしてくれます。
蔦のからみやすいデザインなので、
ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。
どんなグリーンも引き立てますが、薔薇との相性は
ピカイチです!
高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした
目隠し&防犯に最適です。
やんわりと視線を遮りながらも、風通しが良く、
軽やかでオシャレ。
センスが光るアイアンフェンスです。
ロートアイアン風 アラベスク アールヌーボ 様式美

用途スチール製フェンス:ガーデン 庭 家庭菜園 間仕切り ガーデニング フェンス 柵 簡単 設置 囲い クラシック 垣根寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約530×約2200×約17質量(kg)5.4材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分内容量1個(4枚)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76405036DF010H-4Pブラック
53,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76405045DF010H-4Pホワイト
53,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする