天然木製ベンチストッカー 90cm 屋外使用可能

天然木製ベンチストッカー 90cm 屋外使用可能 - 住まいスタイル天然木製ベンチストッカー 90cm 屋外使用可能 - 住まいスタイル天然木製ベンチストッカー 90cm 屋外使用可能 - 住まいスタイル天然木製ベンチストッカー 90cm 屋外使用可能 - 住まいスタイル天然木製ベンチストッカー 90cm 屋外使用可能 - 住まいスタイル天然木製ベンチストッカー 90cm 屋外使用可能 - 住まいスタイル天然木製ベンチストッカー 90cm 屋外使用可能 - 住まいスタイル天然木製ベンチストッカー 90cm 屋外使用可能 - 住まいスタイル

せまい場所でもほっこり…ナチュラル♪
天然木が癒しを演出する、収納付きベンチです。
座るスペースがまるごと収納になれば、
大幅に省スペースになります!
ずっと人気の高いロングセラー商品です。
ガーデニング雑貨、掃除&洗濯用品、
季節の小物などetc...
散らかりがちなものが、すっきりきれいに
片付きます。
奥行33cmのスリムタイプなので、玄関脇や
ベランダなど、
狭い場所にも設置でき、
ちょっとした腰かけに便利。
プランター台のようにグリーンや雑貨を
飾っても素敵。
お庭が素敵に見違えますよ♪
ベンチチェスト ベンチボックス ガーデニング 木製

用途木製ストッカー:ベンチ ベンチボックス ガーデニング用品 収納 清掃用具 プランター台 プランタースタンド コンパクト 省スペース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×約330×約600座面高さ(mm)約400有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×約210×約280質量(kg)9材質杉材天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で20分内容量1台
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76405228GBN-900ブラウン
27,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76405237GBN-900ホワイト
27,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする