曜日別特売

ガーデンアイアン ハーフアーチ(ダブル)

ガーデンアイアン ハーフアーチ(ダブル) - 住まいスタイルガーデンアイアン ハーフアーチ(ダブル) - 住まいスタイルガーデンアイアン ハーフアーチ(ダブル) - 住まいスタイルガーデンアイアン ハーフアーチ(ダブル) - 住まいスタイルガーデンアイアン ハーフアーチ(ダブル) - 住まいスタイルガーデンアイアン ハーフアーチ(ダブル) - 住まいスタイルガーデンアイアン ハーフアーチ(ダブル) - 住まいスタイルガーデンアイアン ハーフアーチ(ダブル) - 住まいスタイル
(1件のレビュー)

ベランダでも憧れのバラアーチが叶う♪
繊細で軽やかなハーフアーチ
「バラアーチに憧れるけど、普通のアーチは
大きすぎて…」
そんな声にお応えして、優雅な雰囲気はそのままに、
すっきり省スペースのハーフアーチを
お作りしました。
設置は簡単、壁に立てかけて、プランターや鉢を
重しがわりに乗せるだけ。
台座は設置場所にあわせて、内側・外側どちらに
向けてもOKです。
アーチには、フェンスやトレリスとはまた違った、
華やかさと物語性があります。
帰宅するたび、室内からお庭を見るたびに、
時間を忘れるような
癒しのひとときを与えてくれることでしょう。
ガーデンアーチ バラアーチ パイプ パーゴラアーチ

用途アイアンアーチ:フラワーアーチ ローズアーチ 庭 ガーデン ガーデン アーチ 庭園 トンネル ガーデニングダークブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1台/約550×約300×約2115、2台連結/約1100×約300×約2115質量(kg)1台/3材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分内容量1個
注意
※重量物のハンギングはできません。
※多層階でのご使用はお避けください。
※スチール製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※台座の上にプランターを置くことで固定できますが、あくまで簡易固定です。
※土の上やコンクリート上にしっかりと固定したい場合は、アンカー等をご用意頂き、加工や施工をして頂く必要があります。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76405325IA-HF004
14,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76405325
2023-02-03
用途: バラの誘引
その他業種

庭も無く花壇にバラがあり、つるバラの誘引に使いました。狭いのでアーチでは使わずに一本一本、並べて使いました。
まだバラ大きく無いので今の所、未来の形を想像出来て有難いです。とてもオシャレで小さなアーチなどにも素敵に対応すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする