アイアンフェンス drape(ドレープ)

アイアンフェンス drape(ドレープ) - 住まいスタイルアイアンフェンス drape(ドレープ) - 住まいスタイルアイアンフェンス drape(ドレープ) - 住まいスタイルアイアンフェンス drape(ドレープ) - 住まいスタイルアイアンフェンス drape(ドレープ) - 住まいスタイルアイアンフェンス drape(ドレープ) - 住まいスタイルアイアンフェンス drape(ドレープ) - 住まいスタイルアイアンフェンス drape(ドレープ) - 住まいスタイル

流れるようなトップラインが奏でる、優美な空間。
心地よい流線型が、華やぎのあるお庭に変えてくれる、ドレープデザインのアイアンフェンスです。
アイアンは丈夫で耐久性があり、薔薇やクレマチス、アイビーなどの誘引がしやすいだけでなく、装飾品のように美しいので、お庭にあるだけで素敵ですね。
設置は簡単、地面に挿すだけ。バリエーション豊富なので、シリーズで揃えれば、統一感のあるお庭が作れますよ。

用途地面に刺すだけ簡単設置。 ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り トレリス 庭 クレマチス おしゃれ寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約400×約1480×15質量(kg)1枚/1.9材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76405465IF-DR028-2P1セット(2枚)ブラック
13,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76405483IF-DR028-4P1セット(4枚)ブラック
26,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76405474IF-DR028-2P1セット(2枚)ホワイト
13,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76405499IF-DR028-4P1セット(4枚)ホワイト
26,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする