曜日別特売

アイアントレリスフェンス FINIAL(フィニアル)

アイアントレリスフェンス FINIAL(フィニアル) - 住まいスタイルアイアントレリスフェンス FINIAL(フィニアル) - 住まいスタイルアイアントレリスフェンス FINIAL(フィニアル) - 住まいスタイルアイアントレリスフェンス FINIAL(フィニアル) - 住まいスタイルアイアントレリスフェンス FINIAL(フィニアル) - 住まいスタイルアイアントレリスフェンス FINIAL(フィニアル) - 住まいスタイルアイアントレリスフェンス FINIAL(フィニアル) - 住まいスタイルアイアントレリスフェンス FINIAL(フィニアル) - 住まいスタイル

地面に刺すだけカンタン!
高級感あふれるマットブラック。
清楚で清潔感あふれるなホワイト。
丸みのあるデザインが、高貴な愛らしさを
感じさせるクラシカルなフェンスです。
漆黒の美しさが際立つアイアン素材なら、
お庭の開放感を維持できるうえに、木製のものより
経年劣化が少ないのもポイント。
家の中から外を見た時に圧迫感がなく、
軽やかで使いやすいと評判です。
地面に挿し込むだけなので、どんな角度でも
連結が可能。
玄関アプローチのカーブに沿っての設置もできます。
アンティーク 白 黒 ガーデン アイアンフェンス スリム

用途スチール製トレリス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り 庭 クレマチス 簡単設置寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約545×約1830×15埋め込み寸法(mm)200質量(kg)1枚/4.4材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分内容量1セット(2枚)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76405544IF-FN7950-2Pブラック
22,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76405553IF-FN7950-2Pホワイト
22,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする