曜日別特売

プランター台付フェンス ハイタイプ アーガイル

プランター台付フェンス ハイタイプ アーガイル - 住まいスタイルプランター台付フェンス ハイタイプ アーガイル - 住まいスタイルプランター台付フェンス ハイタイプ アーガイル - 住まいスタイルプランター台付フェンス ハイタイプ アーガイル - 住まいスタイルプランター台付フェンス ハイタイプ アーガイル - 住まいスタイルプランター台付フェンス ハイタイプ アーガイル - 住まいスタイルプランター台付フェンス ハイタイプ アーガイル - 住まいスタイルプランター台付フェンス ハイタイプ アーガイル - 住まいスタイル

お庭やベランダが狭くてもガーデニングは楽しめます
縦のスペースを有効活用して、プランターやガーデンツールをハンギングしたり、プランターから伸びる薔薇や朝顔、ゴーヤのツルをからませたり。
ハロウィンデコレーションや、クリスマスイルミネーションも飾れますよ。
置いたら即自立!初心者でも簡単設置
フェンスを組み立てたら、プランターを乗せるだけで設置完了。
狭い場所や土がない場所でも、手軽にガーデニングが始められます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×約360×約1920有効内寸法(幅×奥行)(mm)約860×約340質量(kg)7.6材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で40分内容量1台
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76405605IF-FP007ブラック
18,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76405614IF-FP007ホワイト
18,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする