曜日別特売

プランター台付フェンス(ハイタイプ)「グラフ」

プランター台付フェンス(ハイタイプ)「グラフ」 - 住まいスタイルプランター台付フェンス(ハイタイプ)「グラフ」 - 住まいスタイルプランター台付フェンス(ハイタイプ)「グラフ」 - 住まいスタイルプランター台付フェンス(ハイタイプ)「グラフ」 - 住まいスタイルプランター台付フェンス(ハイタイプ)「グラフ」 - 住まいスタイルプランター台付フェンス(ハイタイプ)「グラフ」 - 住まいスタイルプランター台付フェンス(ハイタイプ)「グラフ」 - 住まいスタイルプランター台付フェンス(ハイタイプ)「グラフ」 - 住まいスタイル

お庭やベランダが狭くても、ガーデニングは楽しめます。
縦のスペースを有効活用して、プランター やガーデンツールをハンギングしたり、
プランターから伸びる薔薇や朝顔、ゴーヤのツルをからませたり。
ハロウィンデコレーションや、クリスマスイルミネーションも飾れますよ。
置いたら即自立!
初心者でも簡単設置OK。
フェンスを組み立てたら、プランターを乗せるだけで設置完了。
狭い空間や土がない場所でも、手軽にガーデニングが始められます。

ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×約355×約1920有効内寸法(幅×奥行)(mm)約860×約340(台部分)質量(kg)6.4材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分内容量1枚
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76405693IF-GR019
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする