アイアンフェンス 220cm ロートアイアン調

アイアンフェンス 220cm ロートアイアン調 - 住まいスタイルアイアンフェンス 220cm ロートアイアン調 - 住まいスタイルアイアンフェンス 220cm ロートアイアン調 - 住まいスタイルアイアンフェンス 220cm ロートアイアン調 - 住まいスタイルアイアンフェンス 220cm ロートアイアン調 - 住まいスタイルアイアンフェンス 220cm ロートアイアン調 - 住まいスタイルアイアンフェンス 220cm ロートアイアン調 - 住まいスタイルアイアンフェンス 220cm ロートアイアン調 - 住まいスタイル

アンティークな曲線美が美しい、英国風の
アイアンフェンス
薔薇をからませるのにピッタリ!
エレガントな雰囲気のアイアンフェンスです。
硬質な印象のアイアンの中ではめずらしく、
やわらかなブラウンカラーの塗装と、
薔薇のツタ&薔薇のつぼみのデザインが施され、
上品で華やかなイメージ。
壁に立てかけるだけで瀟洒(しょうしゃ)な
存在感があり、蔦をからませればまるで
ロマンチックな古城の庭!オフシーズンでもお庭を
華やかにしてくれます。
薔薇とはもちろんベストマッチで、美しさを
より引き立てます。
ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。
高さ150cmのロータイプは、隣家との境界線に
使うと、視線を遮りすぎることなく毎朝の
ご挨拶もできます。
高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした
目隠し&防犯に最適です。
やんわりと目隠ししながらも、風通しが良く、
軽やかでオシャレ。
見るたびに幸せな気持ちになれるフェンスです。
バラフェンス トレリス ロートアイアン 風 刺すだけ

用途鉄製フェンス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り トレリス 庭 クレマチス材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※この商品は簡易設置のため、強度につきましては、設置環境に依存いたします。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
埋め込み寸法(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76405815IFROSE-150-2P1ケース(2枚)ダークブラウン1枚/約620×約1510×15約2501枚/3.4結束バンド3本・埋め込み金具4本
19,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76405833IFROSE-150-4P1ケース(4枚)ダークブラウン1枚/約620×約1510×152501枚/3.4結束バンド6本・埋め込み金具8本
38,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76405858IFROSE-220-2P1ケース(2枚)ダークブラウン1枚/約620×約2190×152501枚/5.8結束バンド3本・埋め込み金具4本
24,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76405876IFROSE-220-4P1ケース(4枚)ダークブラウン1枚/約620×約2190×152501枚/5.8結束バンド6本・埋め込み金具8本
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76405824IFROSE-150-2P1ケース(2枚)ホワイト1枚/約620×約1510×15約2501枚/3.4結束バンド3本・埋め込み金具4本
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76405849IFROSE-150-4P1ケース(4枚)ホワイト1枚/約620×約1510×152501枚/3.4結束バンド6本・埋め込み金具8本
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76405867IFROSE-220-2P1ケース(2枚)ホワイト1枚/約620×約2190×152501枚/5.8結束バンド3本・埋め込み金具4本
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76405885IFROSE-220-4P1ケース(4枚)ホワイト1枚/約620×約2190×152501枚/5.8結束バンド6本・埋め込み金具8本
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする