イージーフェンス アイアン FANIAL (フィニアル)

イージーフェンス アイアン FANIAL (フィニアル) - 住まいスタイルイージーフェンス アイアン FANIAL (フィニアル) - 住まいスタイルイージーフェンス アイアン FANIAL (フィニアル) - 住まいスタイルイージーフェンス アイアン FANIAL (フィニアル) - 住まいスタイルイージーフェンス アイアン FANIAL (フィニアル) - 住まいスタイルイージーフェンス アイアン FANIAL (フィニアル) - 住まいスタイルイージーフェンス アイアン FANIAL (フィニアル) - 住まいスタイルイージーフェンス アイアン FANIAL (フィニアル) - 住まいスタイル

【地面に刺すだけカンタン!高級感あふれる
マットブラック】
丸みのあるデザインが、高貴な愛らしさを
感じさせる連結式のフェンスです。
フェンスとしてだけでなく、複数枚つなげれば
正方形・長方形の花壇を作ることができます。
ラフな庭園も美しいですが、整然とした
清潔感のある庭園はお手入れがしやすく、
植物それぞれの個性をしっかり感じ取れる
良さがあります。
プランターフェンスとして植木鉢の背に立てて、
おしゃれなアクセントを加えたり、バラや朝顔の
つるを這わせても素敵。
連結はネジなどは使わず、上から差し込むだけの
カンタン仕様。
使わない時は連結を外せば、コンパクトに
収納できます。
フェンス 90cm 幅 50cm 埋め込み コーナー 曲がる

用途アイアンフェンス:ガーデニング フェンス 柵 仕切り ガーデニング フェンス 境目 アンティーク 庭 約幅50 高さ90cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)ゲートセット/約1425×約910×約15、フェンス1枚/約485×約910×約15埋め込み寸法(mm)200質量(kg)ゲートセット/5.2、フェンス1枚/1.8材質スチール仕上粉体塗装内容量1セット(3枚)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※この商品は簡易設置のため、強度につきましては、設置環境に依存いたします。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76406043IPN7029FG-4PSETブラック
29,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76406059IPN7029FG-4PSETホワイト
29,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする