アイアンミニフェンス(リーフ)

アイアンミニフェンス(リーフ) - 住まいスタイルアイアンミニフェンス(リーフ) - 住まいスタイルアイアンミニフェンス(リーフ) - 住まいスタイルアイアンミニフェンス(リーフ) - 住まいスタイルアイアンミニフェンス(リーフ) - 住まいスタイルアイアンミニフェンス(リーフ) - 住まいスタイルアイアンミニフェンス(リーフ) - 住まいスタイルアイアンミニフェンス(リーフ) - 住まいスタイル

小さくても実力派!
お庭にリズム感が生まれます。
アンティークなフォルムの中に愛らしさのある、小ぶりで使いやすいフェンスです。
高さが25.5cmと低く、開放感をキープしつつ間仕切りすることができるので、花壇作りや
お庭の間仕切り、隣家との境界線などにぴったりです。
連続の曲線がやわらかい印象で、長くつなげても圧迫感がありません。
狭いお庭でも、カンタンに見栄えのいい空間を作ることができます。
プランターフェンスとして植木鉢の背に立てて、おしゃれなアクセントを加えるのもいいですね。

用途地面に挿すだけで簡単に設置できるミニアイアンフェンス。 ガーデニングフェンス diy 簡易 小型 柵 仕切り 植え込み 低木 花壇 家庭菜園 園芸 庭 屋外 約幅50 高さ25cm寸法(幅W×高さH)(mm)フェンス1枚/約470×約255線径(mm)5質量(kg)1枚/0.4材質スチール仕上粉体塗装
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※この商品は簡易設置のため、強度につきましては、設置環境に依存いたします。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76406147IPN-7238TG-3P1セット(3枚)ブラック
5,400
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76406129IPN-7238TG-10P1セット(10枚)ブラック
18,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76406156IPN-7238TG-3P1セット(3枚)ホワイト
5,400
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76406138IPN-7238TG-10P1セット(10枚)ホワイト
18,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする