2ウエイフラワースタンド 3段

2ウエイフラワースタンド 3段 - 住まいスタイル2ウエイフラワースタンド 3段 - 住まいスタイル2ウエイフラワースタンド 3段 - 住まいスタイル2ウエイフラワースタンド 3段 - 住まいスタイル2ウエイフラワースタンド 3段 - 住まいスタイル2ウエイフラワースタンド 3段 - 住まいスタイル2ウエイフラワースタンド 3段 - 住まいスタイル2ウエイフラワースタンド 3段 - 住まいスタイル
(1件のレビュー)

小さなプランターたちも、スタンドに飾ればひときわ目を惹くお庭の主役に。
植木鉢が地面にいくつも広がって、なんだか片付かない・・・。
それなら、天然木のナチュラルな表情が緑になじむフラワースタンドを。
お庭やベランダに高低差がうまれ、オシャレな空間が楽しめます。
存在感のあるベンチ風スタンドは、オブジェとしても魅力的。
お庭のディスプレイや、ウエルカムボードを置いてもいいですね。
幅80cmと小型なので、マンションのベランダなど、せまい空間にも無理なく設置できます。
プランターはもちろん、ガーデニング雑貨や動物の置物、虫かごなど・・・。
お気に入りのものを並べれば、見ているだけで時の経つのを忘れそう。

材質天然木杉材寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2段時/約800×400×約550、3段時/約約800×約600×約595質量(kg)4.5仕上ステイン塗装組立時間2人で20分内容量1台
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76406314JSFS3-800ダークブラウン
11,300
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76406323JSFS3-800ホワイト
11,300
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76406323
2023-08-22
用途: 常時観葉植物を飾る
その他業種

葉水を掛けてやったり定期的な水やりや肥料をやり世話をして行くのが楽しみな毎日になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする