均整のとれた優雅な佇まいと、ヨーロッパの古城のような麗しさ。
深い森の中に建つ石造りの古城…そんな雰囲気をただよわせる、繊細で風雅なデザインのアイアンフェンスです。
お庭を華やかにしたり、ハンギングを楽しんだり。
薔薇やクレマチスなどのツル性の植物をからませれば、よくあるメッシュフェンスのグリーンカーテンより、おしゃれで絵になる空間に。
幅71.5cmのワイドサイズなので、お庭をぐるっと囲みたい場合でも、少ない枚数でカバーでき、コストパフォーマンスに優れています。
高さ150cmのロータイプは、隣家との境界線に使えば、圧迫感を感じさせずやんわり目隠し。
高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした目隠し&防犯に最適です。
業者に施工依頼するよりはるかにお安く、手軽に設置できますよ。
毎朝のご挨拶も、軽やかなフェンス越しに笑顔でできそうです。



組やれ立ては簡単で殺風景な外壁がお洒落な雰囲気になりました。つるバラとクレマチスのコラボレーションを妄想して設置しました。来年が楽しみです。