オールドシャトーフェンス ミニタイプ

オールドシャトーフェンス ミニタイプ - 住まいスタイルオールドシャトーフェンス ミニタイプ - 住まいスタイルオールドシャトーフェンス ミニタイプ - 住まいスタイルオールドシャトーフェンス ミニタイプ - 住まいスタイルオールドシャトーフェンス ミニタイプ - 住まいスタイルオールドシャトーフェンス ミニタイプ - 住まいスタイルオールドシャトーフェンス ミニタイプ - 住まいスタイルオールドシャトーフェンス ミニタイプ - 住まいスタイル

均整のとれた優雅な佇まいと、
ヨーロッパの古城のような麗しさ。
プロのガーデナーが手がけたようなお庭に。
深い森の中に建つ石造りの古城…そんな雰囲気を漂わせる、繊細で風雅なデザインのアイアンフェンスです。
ちょっとさびしい玄関付近や、外壁沿いの味気ない花壇などに、華やかで高級感のあるフェンスをプラスすれば、立体感・躍動感が生まれます。
お庭を華やかにしたり、ハンギングを楽しんだり。
薔薇やクレマチスなどのツル性の植物をからませれば、よくあるメッシュフェンスのグリーンカーテンより、おしゃれで絵になる空間に。
エッジングに絶妙のサイズ感。
高さ92cmのミニタイプは、またぐことはできないけど、低めで見た目に圧迫感がない、絶妙の高さ。
立ち入ってほしくないエリアへのエッジングに最適で、工事や見積もりといった面倒な手間をかけずに、まるで造り付けのようなフェンスが設置できます。
幅72cmのワイドサイズなので、お庭をぐるっと囲みたい場合でも、少ない枚数でカバーでき、コストパフォーマンスに優れています。

用途地面に刺すだけ簡単設置できるおしゃれなミニアイアンフェンス ミニフェンス ガーデニングフェンス境界 柵 ガーデン 囲い 花壇 庭 家庭菜園 屋外 約幅70 高さ90cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約720×約920×約15質量(kg)1枚/2.2材質スチ-ル仕上粉体塗装組立時間2人で20分
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76406479OC004S-4P1個(4枚)ブラック
23,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76406497OC004S-8P1個(8枚)ブラック
47,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76406488OC004S-4P1個(4枚)ホワイト
23,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76406506OC004S-8P1個(8枚)ホワイト
47,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする