曜日別特売

カフェテーブルセット 四角 PLEAISIR(プレジール)

カフェテーブルセット 四角 PLEAISIR(プレジール) - 住まいスタイルカフェテーブルセット 四角 PLEAISIR(プレジール) - 住まいスタイルカフェテーブルセット 四角 PLEAISIR(プレジール) - 住まいスタイルカフェテーブルセット 四角 PLEAISIR(プレジール) - 住まいスタイルカフェテーブルセット 四角 PLEAISIR(プレジール) - 住まいスタイルカフェテーブルセット 四角 PLEAISIR(プレジール) - 住まいスタイルカフェテーブルセット 四角 PLEAISIR(プレジール) - 住まいスタイルカフェテーブルセット 四角 PLEAISIR(プレジール) - 住まいスタイル

自宅がパリのオープンカフェに。
新婚旅行で行ったヨーロッパの街並み。
雑誌で見かけた素敵なカフェ。
「あの雰囲気を再現するにはどうしたら
いいんだろう…」
そんな風に考えている方も多いのでは
ないでしょうか?
実際に欧米のカフェで使われている
「Pleaisir(プレジール)」 シリーズは、
バイヤーがたまたま休暇で訪れたフランスの
ニースにあるカフェで、一目ぼれしたものなのです。
日本にはなかなかない形とカラーリングは、
カフェの本場で
長く愛用され、継承されてきた、
スタンダードなデザイン。
実際に座ってみると、見た目の高級感に
反して軽く、急な雨でも水はけ抜群。
テラス席に置きっぱなしでも華やかさを
保つことができる
高い機能性も、
長く愛用されてきた理由だとわかるのです。
テラステーブル テラスチェア ラタン スタッキング 2脚

用途カフェテーブルセット3点:チェア ラタン ガーデン ガーデンファニチャー インテリア 店舗 テラス カフェ 籐 屋外かわいい質量(kg)テーブル/10.7、チェア1脚/4材質アルミフレーム・PEラタン・強化ガラス仕上粉体塗装(フレーム部分)組立時間2人で20分セット内容スクエアテーブル×1台、チェア×2脚タイプ3点セット内容量1セット
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※一点一点ハンドメイドで製造しているため、個体ごとに多少のゆがみや塗装ムラ等がある場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76406673PLS-S70-3PSETブラック
115,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76406689PLS-S70-3PSETレッド
115,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする