人工木ウッドデッキ ecofeel(エコフィール)ステップ

人工木ウッドデッキ ecofeel(エコフィール)ステップ - 住まいスタイル人工木ウッドデッキ ecofeel(エコフィール)ステップ - 住まいスタイル人工木ウッドデッキ ecofeel(エコフィール)ステップ - 住まいスタイル人工木ウッドデッキ ecofeel(エコフィール)ステップ - 住まいスタイル人工木ウッドデッキ ecofeel(エコフィール)ステップ - 住まいスタイル人工木ウッドデッキ ecofeel(エコフィール)ステップ - 住まいスタイル人工木ウッドデッキ ecofeel(エコフィール)ステップ - 住まいスタイル人工木ウッドデッキ ecofeel(エコフィール)ステップ - 住まいスタイル

ベランダや玄関の上り下りをラクに。
「エコフィール」シリーズと一緒に、または単独でも、便利に使えるステップです。
高さ10.5cmと低めで、お年寄りやお子さんにやさしい踏みごこち。
勝手口や掃き出し口に置くことで、つまづきを防止し、
足腰の負担を減らせます。
人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、
腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。
お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。
ささくれや節が出ないのも安心ですね。

材質木粉・ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×奥行約280×高さ約105
注意
※人工木は高い強度がありますが、鋭利なものなどで強い衝撃を与えると、割れやへこみが生じることがありますのでご注意ください。
※また、高温になる場所で伸縮や反りなどの発生、その他紫外線や風雨・経年劣化による多少の色褪せが見られる場合があります。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。

また、生産ロットによって、若干の色のばらつきが生じる場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76407188PWDE-STP901個8.4/個約900×奥行約280×高さ約105ダークブラウン
15,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76407163PWDE-STP90-2P1セット(2台)1個/8.4約900×奥行約280×高さ約105ダークブラウン
30,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76407197PWDE-STP901個8.4/個約900×奥行約280×高さ約105ライトブラウン
15,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76407179PWDE-STP90-2P1セット(2台)1個/8.4約900×奥行約280×高さ約105ライトブラウン
30,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする