ユニットウッドデッキ harmonie(アルモニー)

ユニットウッドデッキ harmonie(アルモニー) - 住まいスタイルユニットウッドデッキ harmonie(アルモニー) - 住まいスタイルユニットウッドデッキ harmonie(アルモニー) - 住まいスタイルユニットウッドデッキ harmonie(アルモニー) - 住まいスタイルユニットウッドデッキ harmonie(アルモニー) - 住まいスタイルユニットウッドデッキ harmonie(アルモニー) - 住まいスタイルユニットウッドデッキ harmonie(アルモニー) - 住まいスタイルユニットウッドデッキ harmonie(アルモニー) - 住まいスタイル

お庭にくつろぎのスペースを。
何台でも組み合わせて、お気に入りのカタチに。
縁台として、ウッドデッキとして、また飾り棚としてもお楽しみいただける、ユニットウッドデッキシリーズ「harmonie(アルモニー)」。
90×90cmのウッドデッキとステップの組み合わせで、デザインは無限大!
お庭に、ベランダに、お好きな場所&お好きなサイズで設置していただけます。

ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウッドデッキ(1個)/約900×約900×約365材質杉材天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で20分(1個)
注意
※汚れたら水拭きしていただけます。
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。ホームセンターで販売されている木材の保護塗料で塗り直しいただくなど、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
※ステイン塗料につきましては、衣料品等に色移りする場合がございます。乾拭きなどしてご利用ください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76407355SDKIT9090DBR1台7.8
20,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76407294SDKIT9090-2P-DBR1台(2個)1個/7.8
39,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76407319SDKIT9090-3P-DBR1台(3個)7.8
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76407337SDKIT9090-4P-DBR1台(4個)7.8
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする