曜日別特売

ピケットフェンス ストレート連結セット(土中用)

ピケットフェンス ストレート連結セット(土中用) - 住まいスタイルピケットフェンス ストレート連結セット(土中用) - 住まいスタイルピケットフェンス ストレート連結セット(土中用) - 住まいスタイルピケットフェンス ストレート連結セット(土中用) - 住まいスタイルピケットフェンス ストレート連結セット(土中用) - 住まいスタイルピケットフェンス ストレート連結セット(土中用) - 住まいスタイルピケットフェンス ストレート連結セット(土中用) - 住まいスタイルピケットフェンス ストレート連結セット(土中用) - 住まいスタイル

毎日お庭に出るのが楽しくなりそう♪
フレンチカントリーやプロバンス風のお庭にするなら、
ピケットフェンスが絶対おすすめ!
欧米のお庭でよく見られるピケットフェンスは、
全体の雰囲気をまるまるオシャレに変えちゃいます。
ホワイトなら緑や空の青に映えるし、
ダークブラウンならモダンな雰囲気。
機能的にも優秀で、適度なすき間がある
デザインは圧迫感がなく、風通し も良く、道路からの目隠しとしても最適です。
ピケットフェンスがあるだけで、 植物が可愛らしく見えますよね。

寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス(1枚)/約1202×約872×約25質量(kg)フェンス(1枚)/3.4、ポール(1本)/1、土中用金具(1個)/1.6材質杉材天然木仕上ステイン塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポール(1本)/約74×約74×約950、土中金具(1個)/約140×約140×約460内容量1セット
注意
※設置には作業が必要です。
※ステイン塗装によるホワイト色は、木目や地目が見えるウォッシュホワイト仕上げとなります。
画像で判断しにくい部分がございますが、ご注意ください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76407748SFPS1200E-UBダークブラウン
19,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月20日
76407757SFPS1200E-UBホワイト
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする