ロートアイアン調 フラワースタンド3点 ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク)

ロートアイアン調 フラワースタンド3点 ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク) - 住まいスタイルロートアイアン調 フラワースタンド3点 ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク) - 住まいスタイルロートアイアン調 フラワースタンド3点 ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク) - 住まいスタイルロートアイアン調 フラワースタンド3点 ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク) - 住まいスタイルロートアイアン調 フラワースタンド3点 ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク) - 住まいスタイルロートアイアン調 フラワースタンド3点 ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク) - 住まいスタイルロートアイアン調 フラワースタンド3点 ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク) - 住まいスタイルロートアイアン調 フラワースタンド3点 ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク) - 住まいスタイル

まるでフランスの蚤の市で買い付けたような、
雰囲気のあるガーデンファニチャー・シリーズ
あたたかな気持ちにさせてくれる
フレンチ・アンティーク
フランス語で「白」を
意味する「ブラン」に、アンティークな魅力を
プラスしたシリーズ、「ブランティーク」。
なじみやすい清潔感のあるオフホワイトと、
気品あるシャビー感が絶妙にミックスされ、
お庭やベランダ、バルコニーの雰囲気を味わい
深いものにしてくれます。
シリーズで揃えられるので、統一感のある
ガーデンコーナーが作れます。
シャビーなインテリアに興味があるけれど、
どこから手をつけていいかわからない・・・
という方にも気軽に楽しんで頂けます。
ひとつ置くだけで、まるでフランスの郊外のような
雰囲気に時を忘れる・・・。
そんなデザイン性の高い「ブランティーク」
シリーズなら、オブジェを兼ねたガーデンアイテム
として長く愛されることでしょう。
コンソールテーブル 飾り棚 花台 鉢置き台 植物スタンド

用途スチール製プランタースタンド:鉄製 アイアン 小型 コンパクト 丸 円 ラウンド 飾り棚 フラワースタンド 脚付き コンソール材質スチ-ルホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)大:300×700、中:250×600、小:200×500質量(kg)大/1.4、中/1、小/0.8仕上粉体塗装・アンティーク加工内容量1台
注意
※この商品は、アンティーク調に加工した商品です。汚れや塗装が剥がたり、サビているように見える加工が施されております。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76407994SPL-6623WHT
16,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする