曜日別特売

アイアンアーチ ガーデン パーゴラ シャビー

アイアンアーチ ガーデン パーゴラ シャビー - 住まいスタイルアイアンアーチ ガーデン パーゴラ シャビー - 住まいスタイルアイアンアーチ ガーデン パーゴラ シャビー - 住まいスタイルアイアンアーチ ガーデン パーゴラ シャビー - 住まいスタイルアイアンアーチ ガーデン パーゴラ シャビー - 住まいスタイルアイアンアーチ ガーデン パーゴラ シャビー - 住まいスタイルアイアンアーチ ガーデン パーゴラ シャビー - 住まいスタイルアイアンアーチ ガーデン パーゴラ シャビー - 住まいスタイル

【甘辛エレガントなブロンズカラー&
アンティークホワイト】
置くだけでゴージャスな存在感を放つアイアン
アーチです。
落ち着いたブロンズカラーなので、お庭が違和感なく
優雅に、華やかに。
ブロンズって単体で見ると重厚感がありますが、
実は意外に使いやすい馴染みカラー。
からませた薔薇やアイビーなどのつる植物を
上品に引き立てます。
足元に植えた薔薇が
まだ小さい間でも、これならアーチだけでも
見栄えがしますね♪
パーゴラ トレリス 庭用アーチ 庭アーチ スチール製

用途スチール製トレリス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り 庭 クレマチス 簡単設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1370×約595×約2130長さ(mm)ペグ:200質量(kg)20材質スチ-ル仕上粉体塗装付属品ペグ4本内容量1台
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※基本的にペグをしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76408143SST-IPN-7973ブロンズ
47,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76408159SST-IPN-7973ホワイト
47,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする