曜日別特売

レンガ調プランター TERRE(テール)

レンガ調プランター TERRE(テール) - 住まいスタイルレンガ調プランター TERRE(テール) - 住まいスタイルレンガ調プランター TERRE(テール) - 住まいスタイルレンガ調プランター TERRE(テール) - 住まいスタイルレンガ調プランター TERRE(テール) - 住まいスタイルレンガ調プランター TERRE(テール) - 住まいスタイルレンガ調プランター TERRE(テール) - 住まいスタイルレンガ調プランター TERRE(テール) - 住まいスタイル

置くだけでレンガ花壇♪
レンガの手作り花壇って素敵!でも本物のレンガで一から作るのは一苦労。
リアルなレンガ調プランターなら、簡単にレンガ造りの雰囲気を味わえます。
なかなかホームセンターでは見つからない商品なので、ガーデニングをおしゃれに楽しみたいご近所さんの間で話題になりそうです。
お庭はもちろん、ウッドデッキやマンションのベランダのような、 土のない場所でも大活躍しますよ。
レンガ調プランターってこんなにすごい!
・本物のレンガで花壇を作るより簡単、お安い。
・プラスチック製に比べて高級感がある。
・陶器の鉢より衝撃に強く、耐久性に優れ、お手入れ簡単。 鉢カバーとしても使える。
・土のない場所でも設置できる。 レンガ調はどんな植物、外壁とも好相性。etc...

用途屋上やベランダ、お庭での草花の育成や家庭菜園、ガーデニング以外にも、広場や敷地内の装飾や屋内でのプランターカバーなどにもご利用いただけます。材質酸化マグネシウムマルチブラウン仕上ステイン系塗装内容量1台
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※一点一点ハンドメイドで製造しているため、個体ごとに塗装ムラや気泡跡、形のゆがみ等がある場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76408204TER-PL800約800×約300×約300約740×約250×約27016.5
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76408186TER-PL400約405×約405×約410約340×約340×約38512
20,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76408195TER-PL600約605×約310×約310約550×約250×約28011.8
22,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする