車輪ベンチ

車輪ベンチ - 住まいスタイル車輪ベンチ - 住まいスタイル車輪ベンチ - 住まいスタイル車輪ベンチ - 住まいスタイル車輪ベンチ - 住まいスタイル車輪ベンチ - 住まいスタイル車輪ベンチ - 住まいスタイル車輪ベンチ - 住まいスタイル

ウッディな車輪が目を惹く、存在感たっぷりのガーデンベンチ
19世紀のイングリッシュ・ガーデンを彷彿とさせる、ヴィンテージ風の車輪ベンチです。
天然木の優しさ・あたたかさと、重厚な質感とのバランスに一目ぼれ多数!
庭やルーフバルコニーの主役に使うもよし、緑の中にとけこませてアクセントとして使うもよしの、万能ベンチです。
デザイン性が高いので、レストランやクリニックなどの前に置いたり、店舗のテラスや、ウインドウ・ディスプレイにも人気の高い商品です。

座高(mm)385材質天然木(杉・松)仕上ラッカー塗装内容量1台
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76408308WB-1100ダークブラウン約1100×約585×約830192人で40分
40,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76408317WB-1100ホワイト約1100×約585×約830192人で40分
40,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76408335WB-650ホワイト約655×約580×約81512.52人で20分
34,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76408326WB-650ダークブラウン約655×約580×約81512.52人で20分
34,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする