クラッシックフェンス 約150cm スチール

クラッシックフェンス 約150cm スチール - 住まいスタイルクラッシックフェンス 約150cm スチール - 住まいスタイルクラッシックフェンス 約150cm スチール - 住まいスタイルクラッシックフェンス 約150cm スチール - 住まいスタイルクラッシックフェンス 約150cm スチール - 住まいスタイルクラッシックフェンス 約150cm スチール - 住まいスタイルクラッシックフェンス 約150cm スチール - 住まいスタイルクラッシックフェンス 約150cm スチール - 住まいスタイル

清らかでクラシカルなフェンスが植物をやさしく
引き立てます
美しい曲線が庭園にやわらかさを与える、
シンプルなデザインのフェンスです。
主役の花を美しく見せる、上品な存在感が魅力です。
どんなグリーンも引き立てますが、薔薇との相性は
ピカイチです!
センスが良く圧迫感のないフェンスは、
どんな場所にもマッチして、使いやすさ抜群。
高さ150cmのロータイプは、隣家との境界線に使うと、
視線を遮りすぎることなく毎朝のご挨拶もできます。
高さ220cmのハイタイプは、ゴーヤやキュウリをからませて
グリーンカーテンにしても◎。
道路からのちょっとした目隠し&防犯にも役立ちます。
トレリス ハンギングフェンス バラフェンス 半円

用途アイアンフェンス:ガーデンフェンス ガーデニング 目隠し トレリス 境界 格子 柵 囲い 敷地 花壇 ガーデン 庭 つるバラ 薔薇 誘引寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約500×約1560×約13質量(kg)1枚/2.2材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76408405YB015L-2P1セット(2枚)ブラック
10,500
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76408423YB015L-4P1セット(4枚)ブラック
21,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76408414YB015L-2P1セット(2枚)ホワイト
10,500
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76408439YB015L-4P1セット(4枚)ホワイト
21,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする