曜日別特売

スツール風花台 ホワイトシャビー 幅40cm

スツール風花台 ホワイトシャビー 幅40cm - 住まいスタイルスツール風花台 ホワイトシャビー 幅40cm - 住まいスタイルスツール風花台 ホワイトシャビー 幅40cm - 住まいスタイルスツール風花台 ホワイトシャビー 幅40cm - 住まいスタイルスツール風花台 ホワイトシャビー 幅40cm - 住まいスタイルスツール風花台 ホワイトシャビー 幅40cm - 住まいスタイルスツール風花台 ホワイトシャビー 幅40cm - 住まいスタイルスツール風花台 ホワイトシャビー 幅40cm - 住まいスタイル

置いても絵になるし、使い方もさまざま。
庭やベランダに欠かせない名脇役。
木目の美しさが印象的な、自然の素材感を最大限に
味わえる花台です。
ベランダやリビングの窓辺で鉢台(フラワーラック)に
したり、観葉植物の置き場所を高くして日当たりを
良くしたり。
玄関で荷物の一時置きにしたり、ベッドサイドで
眼鏡や文庫本を置いたりと
シンプルがゆえに様々な場面で活躍。
奥行25cmとスリムなので、ちょっとした隙間に
収納できるのも魅力です。
入れ子になるので場所も取りません。
必要な時にさっと取り出して。
ソファー サイドテーブル コンソール コンパクト

用途木製サイドテーブル:室内 屋外 フラワースタンド 観葉植物 ソファーサイドテーブル ベッドサイドテーブル ディスプレイ材質天然木(杉)焼加工+ステイン塗装ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×約250×約360質量(kg)3仕上ステイン塗装(クリア)組立時間2人で40分内容量1台
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76408536YT-4036
8,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする