ホワイトスツール風花台 中
置いても絵になるし、使い方もさまざま。
庭やベランダに欠かせない名脇役。
木目の美しさが印象的な、自然の素材感を最大限に味わえる花台です。
ベランダやリビングの窓辺で鉢台(フラワーラック)にしたり、
観葉植物の置き場所を高くして
日当たりを良くしたり。
玄関で荷物の一時置きにしたり、ベッドサイドで眼鏡や文庫本を置いたりと
シンプルがゆえに様々な場面で活躍。
奥行25cmとスリムなので、ちょっとした隙間に収納できるのも魅力です。
入れ子になるので場所も取りません。
必要な時にさっと取り出して。
材質天然木(杉)焼加工+ステイン塗装
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×約250×約520
質量(kg)4
仕上ステイン塗装(クリア)
組立時間2人で20分
内容量1台
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |