玄関ツールスタンド 天然木製 幅55cm

玄関ツールスタンド 天然木製 幅55cm - 住まいスタイル玄関ツールスタンド 天然木製 幅55cm - 住まいスタイル玄関ツールスタンド 天然木製 幅55cm - 住まいスタイル玄関ツールスタンド 天然木製 幅55cm - 住まいスタイル玄関ツールスタンド 天然木製 幅55cm - 住まいスタイル玄関ツールスタンド 天然木製 幅55cm - 住まいスタイル玄関ツールスタンド 天然木製 幅55cm - 住まいスタイル玄関ツールスタンド 天然木製 幅55cm - 住まいスタイル

ナチュラルな雰囲気を崩さずにお庭に溶け込むツールスタンド
ほうきやデッキブラシなどの細長い掃除道具や、
園芸用の支柱などの細長いガーデニング用品を
ひとまとめに収納!
奥行26cmとスリムで場所をとらず、玄関や壁ぞいに置いても
邪魔になりません。
モップラック ほうき立て クリーンスタンド 清掃用具収納

用途
木製クリーンスタンド:掃除道具 清掃道具 モップスタンド ブラシ
ほうき トング 塵取り ガーデニング用品 玄関 エントランス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×約260×約680質量(kg)2.4材質杉材天然木仕上ステイン塗装付属品三連フック×1組立時間2人で20分内容量1台
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76408606TOST-720ダークブラウン
9,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76408615TOST-720ホワイト
9,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする