半蔵1キロ粒剤

半蔵1キロ粒剤 - OATアグリオ

田植同時処理で作業を省略
高い土壌吸着で安定効果
SU抵抗性雑草にも強い

適合場所水稲剤形細粒剤適合雑草(移植水稲)一年生雑草 及び 多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離、(直播水稲)一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ農林水産省登録第(号)19744性状類白色細粒有効期限(年)5成分シクロスルファムロン 0.50%、ベンゾビシクロン 2.0%、ペントキサゾン 3.9%適合作物移植水稲、直播水稲農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374349-
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする