アグロカネショウ
カペレン粒剤2.5
一年生雑草のほか、防除困難なヨモギ、ギシギシ、ヤブガラシ、スギナ等の多年生雑草に効果の高い除草剤です。
庭木の周辺・日本芝にも安心して使用できます。
秋から春の使用で、初夏まで雑草を抑えます。
適合場所
公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面 等
剤形
細粒剤
適合雑草
一年生雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、多年生広葉雑草、スギナ
農林水産省登録第(号)
22711
成分
DBN[2,6-ジクロロベンゾニトリル](PRTR・1種) 2.5%、その他:鉱物質微粉 等 97.5%
性状
淡褐色細粒
適合作物
日本芝、樹木等
農耕地/非農耕地
非農耕地用
内容量
1箱(2kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76374394
-
¥
2,490
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください