ウィードコア1キロ粒剤

ウィードコア1キロ粒剤 - ダウ・ケミカル

すばやい効果発現。効果が早く現れるので、安心して他の作業に集中できます。
4葉期のノビエと大きな広葉雑草に優れた効果。散布適期の幅が広く、生育の進んだ雑草を取りこぼしません。※草種によって防除できる大きさは異なります。
ノビエ、SU抵抗性を含む広葉雑草、多年生雑草まで同時防除。圃場ごとに防除雑草がちがっても、この剤ひとつで防除できます。

適合場所水稲剤形粒剤適合雑草一年生雑草 及び キシュウスズメノヒエ、多年生広葉雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、セリ、ヒルムシロ農林水産省登録第(号)24389有効期限(年)5成分フロルピラウキシフェンベンジル(通称:リンズコア) 0.4%、ペノキススラム 0.5%、ベンゾビシクロン 2.0%適合作物移植水稲、直播水稲農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374604-
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする