リベレーターG

リベレーターG - バイエルクロップサイエンス

スズメノテッポウ、スズメノ力タビラ、力ズノコグサ等の一年生イネ科雑草からハコベ、ノミノフスマ、ナズナ、タネツケバナ、イヌカミツレ、ノボロギク等の一年生広葉雑草まで幅広い範囲の麦畑雑草に効果を示します。
幅広い散布適期を有し、麦は種後から麦2葉期まで使用できます。(イネ科雑草1葉期まで)長い持続効果が期待できます。

剤形細粒剤適合雑草一年生雑草農林水産省登録第(号)23585成分ジフルフェニカン 0.2%、フルフェナセット 0.6%性状黄赤色細粒有効期限(年)5適合作物小麦(秋播栽培)、大麦(秋播栽培)農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374717-
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする