科研製薬
フォーカスショットジャンボ
田植当日から使えるジャンボ剤です。
ほふく性雑草に高い効果を示します。
SU抵抗性雑草全般に高い効果を示します。
2成分で幅広い雑草に40日以上の効果を示します。
経済的なジャンボ剤です。
適合場所
水稲
剤形
細粒剤
適合雑草
一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ヒルムシロ、クログワイ、シズイ、コウキヤガラ
農林水産省登録第(号)
21105
性状
淡褐色細粒
有効期限(年)
4
成分
ベンゾビシクロン 4.0%、ペントキサゾン 4.0%
適合作物
移植水稲
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1袋(50g×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76374805
-
¥
3,459
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください