曜日別特売

シンウチEW

シンウチEW - 科研製薬

植代時(田植前7日まで)または移植後の使用で、ノビエをはじめとする一年生雑草およびマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、クログワイ等の幅広い雑草の初期発生を抑えます。
近年増加しているスルホニルウレア系除草剤(SU剤)抵抗性雑草に対しても高い効果を示します。
EW製剤なので、臭いが少なく、使いやすい製剤です。
経済的な初期剤です。

適合場所水稲適合雑草水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、クログワイ、コウキヤガラ農林水産省登録第(号)22742性状類白色乳濁液体有効期限(年)5成分ブタクロール 12.0%、ペントキサゾン 4.0%適合作物移植水稲、直播水稲農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374814-
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする