曜日別特売

トドメバスMF液剤

トドメバスMF液剤 - 科研製薬

高葉令のノビエに卓効を示すメタミホップと広葉雑草に効果の高いバサグランを配合した茎葉処理剤です。
落水または極浅水の散布により、幅広い雑草に優れた効果を示します。
ノビエ6葉期までの生育期の雑草に使用できます。
展着剤が不要でそのまま希釈して散布できます。
直播水稲への使用が可能

適合場所水稲剤形液剤(原液)適合雑草一年生 及び 多年生雑草、一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ農林水産省登録第(号)24369性状黄赤色澄明水溶性液体有効期限(年)4成分メタミホップ 1.2%、ベンタゾン 18.3%適合作物移植水稲、直播水稲農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374823-
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする