曜日別特売

クリアホープフロアブル

クリアホープフロアブル - 科研製薬

移植前・後の使用で、ノビエ、コナギ、アゼナ類、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヘラオモダカ、藻類・表層はく離等、各種水田雑草の初期発生を抑えることができます。
藻類・表層はく離に卓効を示すとともに、極めて速効的に藻類を褐変・枯殺します。
ACNを含有する初めてのフロアブル剤で、水中拡散性に優れます。
コナギ、アゼナ類、ホタルイ等のSU抵抗性雑草に高い効果を示します。

適合場所水稲適合雑草水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、アオミドロ・藻類による表層はく離農林水産省登録第(号)22655性状黄赤色水和性粘稠懸濁液体有効期限(年)4成分ペントキサゾン 4.0%、ACN 18.0%適合作物移植水稲農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374848-
2,458
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする