曜日別特売

イネヒーロー1キロ粒剤

イネヒーロー1キロ粒剤 - 科研製薬

問題雑草を抑える新規有効成分メタゾスルフロン(アルテア)を配合しています。
ノビエ3葉期まで使用可能です。
難防除なカヤツリグサ科雑草に高い効果があります。
ホタルイ、コナギ、アゼナなどSU抵抗性雑草にも高い効果があります。

適合場所水稲剤形細粒剤適合雑草(移植水稲)水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、(直播水稲)水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離農林水産省登録第(号)23225性状類白色細粒有効期限(年)5成分ペントキサゾン 3.0%、ダイムロン 10.0%、メタゾスルフロン 1.0%適合作物移植水稲、直播水稲農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374857-
15,392
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする