イネヒーローフロアブル

イネヒーローフロアブル - 科研製薬

ノビエ、SU抵抗性雑草、多年生雑草を幅広く抑える新規成分メタゾスルフロンを高濃度に配合
ノビエ3葉期まで使用可能な、拡散性と即効性に優れるフロアブルです。
多年生カヤツリグサ科雑草およびSU抵抗性のホタルイ、コナギ、アゼナ等に高い効果があります。
各種水田における効果変動が比較的少なく、安定した効果を発揮します。
科研独自販売の一発処理剤で、3剤型が揃いさらに幅広いニーズに対応可能になりました。

適合場所水稲適合雑草水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ農林水産省登録第(号)23753性状類白色水和性粘稠懸濁液体有効期限(年)3成分ペントキサゾン 5.7%、ダイムロン 19.0%、メタゾスルフロン 1.9%適合作物移植水稲剤形フロアブル農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374866-
4,098
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする