住友化学
メガゼータ1キロ粒剤
用途
水稲除草剤
適合場所
水稲
剤形
粒剤
農林水産省登録第(号)
22842
有効期限(年)
7
適合作物
移植水稲
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76375058
-
¥
3,872
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください