曜日別特売

ラッソー乳剤

ラッソー乳剤 - 日本農薬

雑草発生前の土壌処理により一年生雑草、特にイネ科に卓効を示します。
除草効果が温度の影響を受けにくい薬剤です。

剤形乳剤農林水産省登録第(号)10777性状暗赤紫色可乳化油状液体有効期限(年)4成分アラクロール 43.0%適合作物こまつな、のざわな、ソルガム、かぶ、てんさい(移植栽培)、飼料用とうもろこし、とうもろこし、らっかせい、だいず、いんげんまめ、ぶどう、なし、たばこ(普通畦面被覆栽培)、ほうれんそう、いちご(親株床)、さとうきび(春植又は夏植)、いちご(本圃)、たばこ(折衷マルチ栽培)、たばこ(無被覆栽培)、キャベツ、だいこん、はくさい、いちご(施設栽培)、いちご(子苗床)、桑、ばれいしょ、かんしょ、はとむぎ、てんさい(直播栽培)、えだまめ、ブロッコリー農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76375383-
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする