神馬本店
サマージャケット
爽やかなグレーボーダーをアシンメトリー×パイピングデザインでスマートに
安心の抗菌防臭加工を施し清潔感をキープ
用途
サマージャケット
色
グレー
性別
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
抗菌防臭加工、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76376704
SN70L-2
5号
86
36
49
23
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
76376713
SN70L-2
7号
89
37
50
23
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
76376729
SN70L-2
9号
92
38
51
24
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
76376738
SN70L-2
11号
96
39
52
25
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
76376747
SN70L-2
13号
100
40
53
25
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
76376756
SN70L-2
15号
105
41
53
25
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
76376765
SN70L-2
17号
111
42
54
26
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
76376774
SN70L-2
19号
117
43
54
26
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください