神馬本店
ワンピース
上質なグレーボーダーを洗練のストレートシルエットで美しく
安心の抗菌防臭加工を施し清潔感をキープ
用途
ワンピース
色
グレー
性別
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
抗菌防臭加工、ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76376783
SN70W-2
5号
86
36
91
23
74
¥
27,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
76376799
SN70W-2
7号
89
37
92
23
77
¥
27,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
76376808
SN70W-2
9号
92
38
93
24
80
¥
27,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
76376817
SN70W-2
11号
95
39
94
24
83
¥
27,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
76376826
SN70W-2
13号
99
40
95
25
87
¥
27,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
76376835
SN70W-2
15号
103
41
95
25
91
¥
27,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください